Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Infoständer 'DACAPO TWIST', weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Mobiler Infoständer -DACAPO TWIST- schwarz (Art. 36881) Prospekttaschen nicht im Lieferumfang
Anwendungsbeispiel: Mobiler Infoständer -DACAPO TWIST- schwarz (Art. 36881) Prospekttaschen nicht im Lieferumfang
Modellbeispiel: -DACAPO TWIST- weiß (Art. 36882) Prospekttaschen nicht im Lieferumfang
Detailansicht: frei drehbar in beide Richtungen
Detailansicht: individuell gestaltbar durch einhängbare Prospekttaschen (siehe Zubehör)
Artikel-Nr.:
     328-36882
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761638
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Höhe: 1730 mm
  • Basis (B x T): 331 x 331mm
  • Breite Paneel: 250 mm
  • Material: Aluminium

|
  • eleganter, freistehender Infoständer
  • geräuschlos in beide Richtungen frei drehbar
  • flexibles Anordnen der verschiedenen Prospekttaschen durch spezielle Fräsungen
  • doppelseitiges Einhängen der Prospekttaschen möglich
  • hohe Standstabilität
|

Hinweis: Prospekttaschen nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Paneelfarbe:
weiß
Basisfarbe:
silber
Material:
Aluminium
Paneel Breite:
250 mm
Höhe:
1730 mm
Breite der Basis:
331 mm
Tiefe der Basis:
331 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, info pylon, Prospekthalter, Prospektständer, Kartenhalter, Kartenständer, Prospekttasche, Kartentasche, Werbeständer, Flyerbox, Flyertasche, Flyerständer, Aufbewahrung, Posterhalter, Plakathalter, Kunstdünger, Zeitungsständer, Infoschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,58*
€ 606,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,03*
€ 596,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 486,00*
€ 578,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,39*
€ 556,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,56*
€ 530,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,21*
€ 477,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.