Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekttasche 'MAGIC', DIN A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Prospekttaschen -MAGIC- (v.l. Art. 36878, 36877, 36876)
Modellbeispiele: Prospekttaschen -MAGIC- (v.l. Art. 36878, 36877, 36876)
Anwendungsbeispiel mit Infoständer VELO MAGIC RESTYLE (nicht im Lieferumfang):
Anwendungsbeispiel: vielseitig gestaltbar (Infoständer nicht im Lieferumfang)
Artikel-Nr.:
     328-36876
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761584
Suchbegriffe:
Plakattasche Infoständer
Plakattasche für Infoständer
plakattasche infoständer
  • Farbe: transparent
  • Mindestbestellmenge: 2

|
  • für Infoständer -VELO MAGIC RESTYLE- einsetzbar
  • Befestigung erfolgt durch einfaches Einhängen
  • schneller und einfacher Infoaustausch
  • bruchsicher und UV-beständig
  • langlebig und robust
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Format:
DIN A6
Material:
Polycarbonat
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Infotafel, Orientierungsschild, Wandschild, Prospekthalter, Flyerhalter, Kunstdünger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 150,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.