Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrsystem 'P-Line', schwarz/blau waagerecht (geblockt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrsystem -P-Line- Gurtfarbe rot/weiß diagonal (Art. 36814)
Modellbeispiel: Absperrsystem -P-Line- Gurtfarbe rot/weiß diagonal (Art. 36814)
Technische Ansicht:
Modellbeispiel: Absperrsystem -P-Line- Gurtlänge 4 m
Anwendungsbeispiel: Absperrsystem -P-Line- montiert auf Leitkegel
Detailansicht: Farbmuster für Gurt
Artikel-Nr.:
     328-36810
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761027
Suchbegriffe:
Kegel-Gurt
Kegelgurt
Leitkegelgurt
Leitkegelaufsatz
  • Gurtlänge: 4 m
  • Gurthöhe: ca. 50 mm
  • Maße (BxH): 83 x 232 mm
  • Gehäusefarbe: orange
  • Gewicht: 350 g
  • ohne Leitkegel

|
  • zur praktischen Montage auf Leitkegel
  • hochwertige Gurtkassette mit ausziehbarem Gurt (4 m)
  • zum schnellen und einfachen Absperren von Gefahrenbereichen
  • drei Aufnahmen für ein anderes Bandende pro Gerät
  • passend für handelsübliche Leitkegel ab 750 mm Höhe
|

Hinweis: Individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
schwarz/blau waagerecht (geblockt)
Gehäuse Farbe:
orange
Deckel Farbe:
schwarz
Höhe:
232 mm
Kopf Ø:
83 mm
Gurt Länge:
4 m
Gurt Breite:
50 mm
Gewicht:
350 g
Weitere Suchbegriffe: kegel gurt, Warnkegel, Leitsystem, Gurtsystem, Leitkegelabsperrung, Personenleitsystem, Personenführungssystem, Orientierungssystem, Verkehrsleitkegel, Adapteraufsatz, Gurtständer, 3a350rw, Sailor, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 29,21*
Zubehör
Moravia
ab € 35,48*
Zubehör
Guideline
ab € 11,89*
Zubehör
Guideline
ab € 29,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.