Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temposchwelle bis 10 km/h mit Reflektoren, Überfahrlänge 500 mm, Höhe 70 mm, Mittelstück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Temposchwelle Geschwindigkeitsbereich bis 10 km/h (2 x Mittelstück, Art. 36708, 36709)
Modellbeispiel: Temposchwelle Geschwindigkeitsbereich bis 10 km/h (2 x Mittelstück, Art. 36708, 36709)
Modellbeispiel: Abschlusselemente mit Nut oder Zapfen (Art. 36706 und 36707)
Technische Ansicht: Erklärung der Elemente und Maße
Anwendungsbeispiel: Temposchwelle an einer Tankstelle
Anwendungsbeispiel: Temposchwelle auch für Schwerlastverkehr geeignet
Artikel-Nr.:
     328-36709
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527760402
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Geschwindigkeit: bis 10 km/h
  • Höhe: 70 mm
  • Material: Recyclingmaterial
  • maximale Belastung: 40 t
  • Überfahrlänge: 500 mm
  • Lieferumfang: mit Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial
  • Fahrzeuge: für den Einsatz im PKW- und LKW-Verkehr sowie Schwerlastverkehr geeignet.

|
  • auffällige Warnfarben und zusätzliche Reflektoren sorgen für eine gute Sichtbarkeit
  • einfache und schnelle Montage mittels Befestigungsschrauben (siehe Zubehör)
  • seitliche Endstücke schützen Fußgänger und Radfahrer
|

Hinweis: Bei vermehrtem LKW-Verkehr und Schwerlastverkehr empfehlen wir zum Aufdübeln ein zusätzliches Verkleben, z. B. mit einem 2-Komponentenkleber (Art.-Nr. 35004), der Elemente!

Für die Montage der Fahrbahnschwelle empfehlen wir generell als Untergrund ein passendes Beton-Streifenfundament herzustellen!

Info: Aufgrund der Bauhöhe kann es fahrzeugbedingt bei PKW zum Aufliegen kommen!

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • Endstück: 2 x Straßenanker 10/100 (Art. 36717)
  • Mittelstück: 4 x Straßenanker 10/100 (Art. 36718)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Mittelstück
Breite:
500 mm
Farbe:
gelb
Befestigung:
zum Aufdübeln
Geschwindigkeit:
< 10 km/h
Höhe:
70 mm
Material:
Recyclingmaterial
maximale Belastung:
40 t
Überfahrlänge:
500 mm
Lieferumfang:
mit Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial
Fahrzeuge:
für den Einsatz im PKW- und LKW-Verkehr sowie Schwerlastverkehr geeignet
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle 10 km/h, fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle grundelement, Bodenschwelle, Bodenschwellen, Temposchwellen, Tempohemmschwelle, Tempohemmschwellen, Rüttelschwelle, Überfahrschwelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.