Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtzeichen mit Folie 'Signed', und 'Arizona'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sichtzeichen für -Signed- und -Arizona-, Folie Typ 2, rechtsweisend, Art. 36699
Modellbeispiel: Sichtzeichen für -Signed- und -Arizona-, Folie Typ 2, rechtsweisend, Art. 36699
Anwendungsbeispiel: Sichtzeichen mit Fahrbahnteiler -Arizona-, Art. 36699 (Fahrbahnteiler nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Sichtzeichen mit Leitschwelle -Signed-, Art. 36699 (Leitschwelle nicht im Lieferumfang)
Artikel-Nr.:
     328-36699
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527759987
Suchbegriffe:
Markierung
Fahrbahnmarkierung
Sichtzeichen
Temka
  • Material: Kunststoff
  • Maße Folie (LxB): 500 x 125 mm
  • Farbe Folie: rot/weiß
  • Folie: Typ 2

|
  • einseitig retroreflektierendes Sichtzeichen für bessere Wahrnehmung
  • rot/weiße Pfeilfolie rechtsweisend
  • Befestigung und Fixierung durch Steck- und Schraubverbindung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
125 mm
Folie Farbe:
rot/weiß
Folie:
Typ 2
Länge:
500 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leitfahne
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 26,92*
€ 39,99*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 39,09*
€ 52,57*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 40,10*
€ 53,49*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 67,14*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.