Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Iconic Step' Brabantia, Stahl, hochglanz, Innenbehälter Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Iconic Step-, Stahl, hochglanz, Vorderseite (Art. 36506)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Iconic Step-, Stahl, hochglanz, Vorderseite (Art. 36506)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Iconic Step-, Stahl, hochglanz, Seite (Art. 36506)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Iconic Step-, schwarz, matt, Vorderseite (Art. 36510)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Iconic Step-, schwarz, matt, Seite (Art. 36510)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Iconic Step-, Stahl, matt ,fingerabdrucksicher, Vorderseite (Art. 36512)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Iconic Step-, Stahl, matt ,fingerabdrucksicher, Seite (Art. 36512)
Anwendungsbeispiel: Soft-Close-Funktion
Anwendungsbeispiel: Entnahme des Innenbehälters
Anwendungsbeispiel: Einziehen des Beutels
Anwendungsbeispiel: Öffnen per Pedal
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Iconic Step-, weiß, Vorderseite (Art. 36500)
Artikel-Nr.:
     328-36514
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8710755114762
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
  • Volumen: 30 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 293 x 679 mm
  • Material Behälter: Stahl
  • Material Deckel: Stahl
  • inkl. Innenbehälter

|
  • elegantes und qualitativ hochwertiges Design
  • durch die Soft-Close-Funktion schließt der Deckel sanft und leise
  • absolut geruchsdicht
  • einfache Reinigung durch herausnehmbaren Innenbehälter
  • rutschfeste Unterseite schont Ihren Boden und bietet sicheren Stand
  • mit praktischem Tragegriff am Deckelscharnier
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
Stahl, hochglanz
Modell:
Innenbehälter Metall
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
rund
Serie:
Brabantia
Gesamthöhe:
679 mm
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
293 mm
Behälter Material:
Stahl
Deckel Material:
Stahl
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 88,55*
€ 117,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 88,55*
€ 117,54*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 94,44*
€ 125,34*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 87,10*
€ 128,14*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 81,81*
€ 139,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brabantia
24 62 65
ab € 3,54*
Zubehör
Vepa Bins
55311734
ab € 40,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.