Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klapprahmen ' EC', DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Alu-Klapprahmen -EC- (Art. 36415)
Modellbeispiele: Alu-Klapprahmen -EC- (Art. 36415)
Detailansicht: Ecke des Klapprahmens
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-36416
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527708961
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • Rahmenbreite: 25 mm
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Rahmenfarbe: alu-silberfarbig eloxiert
  • Material Rückwand: PVC
  • Rückwandfarbe: grau
  • Kunststoff-Schutzfolie (1 mm)

|
  • bequemer Plakatwechsel mit Clip-System
  • alle vier Seiten aufklappbar
  • zur Wandmontage für innen
  • Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite außen:
325 mm
Höhe außen:
450 mm
Format:
DIN A3
Rahmen Material:
Aluminium
Rückwand Material:
PVC
Rahmen Breite:
25 mm
Rahmen Farbe:
alu-silber eloxiert
Rückwand Farbe:
grau
Lieferumfang:
Kunststoff-Schutzfolie (1mm)
Verpackungseinheit:
5 Stk.
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a3, klapprahmen, Plakatrahmen, Bilderrahmen, Kunststoffrahmen, Kunststoffhalter, Werberahmen, Wechselrahmen, Inforahmen, Infohalter, Präsentationssysteme, Hinweisschilder, Hinweishalter, Posterhalter, Posterrahmen, Plakathalter, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 15,53*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 44,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.