Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen 'Unitex', RAL 3003 - rubinrot, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Unitex -P- Wechselrahmen von links: enzianblau, rubinrot, reinweiß
Modellbeispiele: Unitex -P- Wechselrahmen von links: enzianblau, rubinrot, reinweiß
Anwendungsbeispiel mit Fluchtwegplan (nicht im Lieferumfang):
Artikel-Nr.:
     328-21480-01
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527512742
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • Material: Aluminium
  • Befestigung: Wandmontage, verdeckt
  • inkl. Montagematerial und blendfreier Verglasung
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • Poster und Aushänge können gewechselt werden ohne dass der Rahmen von der Wand genommen werden muss
  • dadurch kann er fest an der Wand montiert werden
  • einfach Rahmenteil herausschieben und Verglasung und Grundplatte entnehmen
  • das Plakat wird zwischen den beiden Scheiben eingelegt und wieder in den Rahmen eingeschoben
  • Wechselrahmen sind sowohl im Hoch- als auch im Querformat einsetzbar
|

Hinweis: Sonderformate und Lackierung nach RAL auf Anfrage erhältlich (Mindestfarbzuschlag je Farbe € 44,-).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rahmen Farbe:
RAL 3003 - rubinrot
Format:
DIN A4
Material:
Aluminium
Befestigung:
Wandmontage, verdeckt
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und blendfreier Verglasung
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen, Unitex-P, Beschriftungsschild, Bilderrahmen, Plakathalter, Infotafel, Technische-Daten-Wechselrahmen, Plakatrahmen, Aushang, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,39*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 77,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.