Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Verbotszeichen Outdoor', Abstellen oder Lagern verboten (ASR A1.3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36121, o.r. 36122, u.l. 36123, u.r. 36124)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36121, o.r. 36122, u.l. 36123, u.r. 36124)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36125, o.r. 36126, u.l. 36127, u.r. 36128)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36129, o.r. 36130, u.l. 36131, u.r. 36132)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36133, o.r. 36134,u.l. 36135, u.r. 36136)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o. 36137, u.l. 36138, u.r. 36139)
Anwendungsbeispiel: -Verbotszeichen Outdoor- Abstellen oder Lagern verboten
Artikel-Nr.:
     328-36122-01
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527703355
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
bodenzeichen 600mm
bodenzeichen abstellen verboten
  • Materialstärke: 1,0 mm
  • Durchmesser: 600 mm
  • Material: PVC, antirutsch
  • Rutschklasse: R10
  • Montage: selbstklebend
  • Einsatzbereich: Außen

|
  • zur deutlichen Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
  • einfache Montage durch selbstklebendes PVC
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra widerstandsfähig
  • geeignet für Böden im Außenbereich, Betonpflaster und Asphalt
|

Tipp: Für den Außeneinsatz unbedingt einen Primer verwenden (Art. 23814).

Hinweise: Schilder im Durchmesser 1000 mm und individuelle Kombischilder auf Anfrage möglich.

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Symbol:
Abstellen oder Lagern verboten (ASR A1.3)
Durchmesser:
600 mm
Einsatzbereich:
Außen
Material:
PVC, antirutsch
Materialstärke:
1,0 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Weitere Suchbegriffe: Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.