Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Basic II' Simplehuman, mit Pedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Basic II- Simplehuman (Art. 36108)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Basic II- Simplehuman (Art. 36108)
Artikel-Nr.:
     328-36108
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0838810011134
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
  • Volumen: 50 Liter
  • Maße (HxBxT): 675 x 480 x 355 mm
  • Material Behälter: Kunststoff
  • Material Pedal: Stahl
  • Farbe: schwarz

|
  • halbrunder Trittmülleimer aus Kunststoff
  • geräuschloses Verschließen, durch Dämpfer im Deckel
  • breites Trittpedal aus Stahl
  • Kinder- und Haustiersicher durch Schiebeverschluß
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Behälter Material:
Kunststoff
Pedal Material:
Stahl
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Gesamthöhe:
675 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Gesamttiefe:
355 mm
Serie:
Simplehuman
Form:
Halbrund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer plastik schwarz, tret abfalleimer, vepa bins tret-abfalleimer, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 68,80*
€ 92,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 68,80*
€ 92,11*
Lager 328
25 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 78,34*
€ 120,12*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
simplehuman
838810005645
ab € 22,15*
Ähnlich
simplehuman
CW1336
ab € 57,89*
Ähnlich
Vepa Bins
10015286
ab € 55,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.