Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 'WT-5125', hubwagenüberfahrbar, schwarz-weiß (kratzfest), 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -WT-5125- aus PVC, Breite 50 mm
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -WT-5125- aus PVC, Breite 50 mm
Detailansicht: Oberfläche
Artikel-Nr.:
     328-35932
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527575969
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 50 mm x 25 met...
bodenmarkierband schwarz
  • Material: PVC
  • Breite: 50 mm
  • Materialstärke: 0,5 mm
  • Verwendungsdauer: langfristig
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und von Abstellflächen
  • geeignet im Verkehr mit Hubwagen und Reinigungsmaschinen
  • schnell aufzukleben, stark haftend, strapazierfähig und langlebig
  • geringe Trocknungszeit - schnell befahrbar
  • für kurzzeitige Anwendung auf Teppich geeignet
|

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung:
Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz-weiß (kratzfest)
Länge:
25 m
Material:
PVC
Materialstärke:
0,5 mm
Breite:
50 mm
Verwendungsdauer:
langfristig
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,58*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,11*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,02*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,77*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.