Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel 'DETEKTIV M', 600 mm, 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Industriespiegel -DETEKTIV M- aus Acrylglas (Art. 18765)
Modellbeispiel: Industriespiegel -DETEKTIV M- aus Acrylglas (Art. 18765)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-35919
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381480282
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
  • Material: Acrylglas
  • Material Spiegelgehäuse: ABS-Kunststoff
  • Schwanenhals-Halterung: 200 mm
  • inkl. Magnethalterung

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • rund, leicht und schlagfest
  • Magnetfuß in ansprechender Chromeinfassung
  • zur Befestigung an geraden, planen Stahloberflächen
  • verzerrungsfreie Bildwiedergabe
  • im Innen- und windgeschützten Außenbereich einsetzbar
  • Weitwinkel-Wirkung zur Beobachtung größerer Bereiche
  • für individuellen einstellbaren Blickwinkel
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
600 mm
max. Beobachterabstand:
7 m
Spiegel Material:
Acrylglas
Gehäuse Material:
ABS-Kunststoff
Form:
rund
Schwanenhals-Halterung Länge:
200 mm
Ausstattung:
inkl. Magnethalterung
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, Diebstahlspiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,95*
€ 114,33*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 107,40*
€ 132,96*
€ 4,70*
ab € 115,59*
€ 141,52*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 117,17*
€ 143,11*
€ 4,95*
ab € 123,37*
€ 151,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 40,23*
Ähnlich
Moravia
252.20.171
ab € 40,27*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 96,35*
Ähnlich
Moravia
252.20.842
ab € 104,78*
Ähnlich
Moravia
252.25.675
ab € 58,40*
Ähnlich
Moravia
252.29.230
ab € 76,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.