Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel - Detektiv, Magnet-Schwanenhals-Halterung, Acrylglas, (Durchm.): 60,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegel - Detektiv, Magnet-Schwanenhals-Halterung, Acrylglas, (Durchm.): 60,0 cm
Spiegel - Detektiv, Magnet-Schwanenhals-Halterung, Acrylglas, (Durchm.): 60,0 cm
Spiegel - Detektiv, Magnet-Schwanenhals-Halterung, Acrylglas, (Durchm.): 60,0 cm
Spiegel - Detektiv, Magnet-Schwanenhals-Halterung, Acrylglas, (Durchm.): 60,0 cm
Spiegel - Detektiv, Magnet-Schwanenhals-Halterung, Acrylglas, (Durchm.): 60,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-MW28369
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     252.28.369
EAN/GTIN:
     4055381480282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Beobachtungsspiegel Detektiv Magnet-Schwanenhals-Halterung für indiv. Blickwinkel
MORAVIA Beobachtungsspiegel Detektiv

für den Einsatz im Innen- und geschützen Außenbereich

  • Spiegelfläche aus Acrylglas
  • besonders schlagfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
  • mit stark haftendem Magnetfuß in Chromeinfassung und Schwanenhals-Halterung (20,0 cm)
  • verzerrungsfreie Bildwiedergabe

An geraden Stahloberflächen zu befestigen.


  • Größe (Durchm.): 60,0 cm
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
60
Gewicht [kg]:
3
Produktart:
Beobachtungsspiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Einsatzbereich:
Innenbereich
max. Beobachterabstand [m]:
7
Material:
Acrylglas
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,30*
€ 129,41*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 107,71*
€ 133,41*
€ 4,70*
ab € 115,00*
€ 142,22*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 123,24*
€ 152,39*
€ 4,95*
ab € 123,13*
€ 152,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 40,00*
Ähnlich
Moravia
252.20.171
ab € 40,30*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 104,78*
Ähnlich
Moravia
252.20.842
ab € 104,43*
Ähnlich
Moravia
252.25.675
ab € 58,25*
Ähnlich
Moravia
252.29.230
ab € 76,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.