Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenmarkierfarbe 'Traffic Paint', weiß (RAL 9016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Straßenmarkierfarbe -Traffic Paint- 25 kg weiß (Art. 35899)
Modellbeispiel: Straßenmarkierfarbe -Traffic Paint- 25 kg weiß (Art. 35899)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     328-35899
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3495881910000
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
  • Inhalt: 25 kg
  • Verbrauch: ca. 600 m bei 7 cm Strichbreite
  • Überfahrbar: nach ca. 12 Std.
  • schnell trocknend

|
  • für die professionelle Markierung von Straßen mit Beton und Asphalt
  • schnell trocknende und sehr abriebfeste Farbe
  • einfache Verarbeitung - Farbauftrag mittels Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
  • Parkplatzmarkierung, Straßenmarkierung, Hallenmarkierung, Spielfeldmarkierung u.v.m.
  • für den Außenbereich geeignet
|

Hinweis: Bei Aufbringung mittels Spritzverfahren zu verwenden mit Verdünnungsmittel -Traffic Paint- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß (RAL 9016)
GHS-Symbol:
GHS02 - Flamme: Entzündbar | GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS08 - Gesundheitsgefahr: Ernste Gesundheitsgefahr | GHS09 - Umwelt: Umweltgefährlich
Signalwort:
Achtung!
H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H362 - Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | H361 - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | EUH208 - Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
P-Sätze:
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P352 - Mit viel Wasser/…/waschen. | P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P304 + P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
Inhalt:
25 kg
Verbrauch:
ca. 600 m bei 7 cm Strichbreite
überfahrbar:
nach ca. 12 Std.
Eigenschaft:
schnell trocknend
Anwendungsbereich:
Außen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fahrbahnmarkierungsfarbe, Straßenmarkierungsfarbe, a.m.p.e.r.e straßenmarkierungsfarbe, fahrbahnmarkierungsfarbe, bodenmarkierfarbe ral 9016, Bodenmarkierung, Bodenfarbe, Markierer, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnspray, Hallenmarkierfarbe, Straßenmarkierung, Spielfeldmarkierung, Parkplatzmarkierung, Ampere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 191,64*
€ 257,54*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 264,68*
€ 317,92*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 334,86*
€ 397,14*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,92*
€ 378,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,29*
€ 374,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,38*
€ 340,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,57*
€ 333,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 10,5872* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10621
ab € 37,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.