Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'BINsystem', grün, 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -BINsystem- 50 Liter in grün (Art. 35830)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -BINsystem- 50 Liter in grün (Art. 35830)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -BINsystem- 50 Liter in schwarz (Art. 35831)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -BINsystem- (Pfosten nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-35830
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713631711499
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Maße (BxT): 400 x 276 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • feuerfest
  • inkl. Innenbehälter, Dreikantschlüssel

|
  • schön gestalteter, robuster Abfallbehälter mit Einwurföffnung auf einer Seite
  • Montage an vorhandenem Pfahl, Rohr sowie einer Mauer möglich
  • schnelles Öffnen der Tür mittels Dreikantschlüssel
  • einfache Entleerung des Abfallbehälters
  • dank starker Konstruktion vandalismusbeständig
  • ideal für den Einsatz in Parks, Schulen, Krankenhäusern oder Gewerbegebieten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grün
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Gesamthöhe:
744 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gesamtbreite:
400 mm
Gesamttiefe:
276 mm
Befestigung:
zur Wand- u. Pfostenmontage
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter, Dreikantschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grün, Abfallkorb, Abfalleimer, Mülleimer, Müllkorb, Ascheimer, Abfallsystem, Müllsystem, Müllbehälter, Mülltonne, Papierkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 404,49*
€ 564,86*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,84*
€ 564,86*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,86*
€ 672,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,41*
€ 658,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 527,00*
€ 627,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,53*
€ 567,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,90*
€ 544,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,49*
€ 481,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.