Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtabsperrung 'Typ VI', rot-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schachtabsperrung -Typ VI-, klappbar (Art. 35725)
Modellbeispiel: Schachtabsperrung -Typ VI-, klappbar (Art. 35725)
Detailansicht: patentierte D-Verbindungs-Clips
Artikel-Nr.:
     328-35725
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527683121
Suchbegriffe:
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schachtabsperrung
  • Höhe: 1000 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Länge: 1000 mm
  • Material: Recyclingmaterial
  • Farbe: rot-weiß
  • Folie: Typ 1 (RA1)

|
  • zusammenlegbar, dadurch platzsparende Lagerung und einfacher Transport
  • beliebig erweiterbar mit weiteren Schachtabsperrungen
  • patentierte D-Verbindungs-Clips für perfekte Stabilität der einzelnen Elemente
  • besonders robustes und stabiles Recyclingmaterial
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot-weiß
Material:
Recyclingmaterial
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Folie:
Typ 1 (RA1)
Weitere Suchbegriffe: Schachtabsperrgitter, Baustellengitter, Schachtschutz, Garant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,82*
€ 363,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,39*
€ 362,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,64*
€ 345,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,75*
€ 334,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,89*
€ 298,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.