| |
|
| Artikel-Nr.: 328-35510 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384703332 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl
- Höhe: ca. 1000 mm
- inkl. standsicheren Stahlrohrfüßen
| - zum schnellen Sichern von Gefahrenstellen
- unübersehbar durch Signalfarben zum Erzeugen einer Warnwirkung
- extrem platzsparende Lagerung durch Zusammenschieben der vernieten Flacheisen
- standsicher durch breit aufgestellt Standfüße
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | rot/weiß | Gewicht: | 26 kg | Gesamtlänge: | 3500 mm | Höhe: | 1000 mm | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Absperrung, Absperrschranke, Schere, Sperrzaun, Wegesperre, Absperrschranken, Scherenschranke, Scherenschranken, Schake |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 139,15* | € 170,06* | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 139,73* | € 170,06* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 140,06* | € 171,12* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,78* | € 190,96* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,32* | € 214,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|