Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderständer nach TL 'Typ P'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Schilderständer nach TL -Typ P- (Art. 35304-1)
Anwendungsbeispiel: Schilderständer nach TL -Typ P- (Art. 35304-1)
Modellbeispiel: Schilderständer nach TL -Typ P- (Art. 35304-1)
Modellbeispiel: Schilderständer nach TL -Typ P- (Art. 35304-1)
Anwendungsbeispiel: Schilderständer -Typ P- nach TL (Art. 35304-1) Fußplatten nicht enthalten!
Technische Ansicht: Schilderständer nach TL -Typ P- (Art. 35304-1)
Artikel-Nr.:
     328-35304-1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588187488
Suchbegriffe:
Schilderständer
schilderständer
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Grundmaße (LxB): 810 x 450 mm
  • für Schaftrohre mit Maßen 40 x 40 mm
  • zu Bestücken bis Gewichtsklasse K4
    (entspricht bis zu 4 Fußplatten)

|
  • Fußplatten können gestapelt werden
  • Bestückung bis zur Gewichtsklasse K4 möglich (4 Fußplatten)
  • standfeste Positionierung durch 2 angeschweißte Füße am Gestell
  • sichere Fixierung der Fußplatten durch den senkrechten Holm
|

Achtung: Fußplatten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Unsere Empfehlung: Aufstellhinweise erhalten Sie aus der ZTV-SA.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Breite:
450 mm
Länge:
810 mm
für Schaftrohr:
40 x 40 mm
zur Bestückung bis:
Gewichtsklasse K4
Weitere Suchbegriffe: Schilderstaender, Ständer, Schilderhalter, Schilderpfosten, Schildermast, Fußplattenträger, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,70*
Zubehör
Schake
ab € 67,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.