Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel gelb, 750 mm, tagesleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Leitkegel gelb, verschiedene Ausführungen
Modellbeispiele: Leitkegel gelb, verschiedene Ausführungen
Modellbeispiel: Leitkegel gelb, Höhe 320 mm, ohne (Folien-)Streifen (Art. 34956)
Modellbeispiel: Leitkegel gelb, Höhe 500 mm, ohne (Folien-)Streifen (Art. 34957)
Modellbeispiel: Leitkegel gelb, Höhe 750 mmohne (Folien-)Streifen(Art. 34958)
Modellbeispiel: Leitkegel gelb, Höhe 320 mm, mit schwarzen (Folien-)Streifen (Art. 34959)
Modellbeispiel: Leitkegel gelb, Höhe 500 mm, mit schwarzen (Folien-)Streifen (Art. 34960)
Modellbeispiel: Leitkegel gelb, Höhe 750 mm, mit schwarzen (Folien-)Streifen (Art. 34961)
Artikel-Nr.:
     328-34961
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384740337
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Farbe: verkehrsgelb (RAL1023)
  • Folie: tagesleuchtend
  • Gewichtsklasse: 1
  • Aufbau: einteilig

|
  • schnelle und auffällige Kennzeichnung von Gefahrenstellen bei Tag
  • gut sichtbar durch helle Farbe
  • extrem stand- und rutschfest
  • optimal stapelbar
  • auch für Einsätze bei Temperaturen unter -20° C geeignet
  • besonders bei kritischen Wetterlagen (Dunst, Dämmerung, Nebel) zu empfehlen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
750 mm
Streifen Anzahl:
2
Folie Farbe:
schwarz
Folientyp:
tagesleuchtend
Gewicht:
3,22 kg
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitkegel Farbe:
verkehrsgelb (RAL1023)
Aufbau:
einteilig
Gewichtsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: leitkegel 750 mm, leitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, traffic, cone
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 30,75*
€ 40,72*
6 Tage
35
2
Frei Haus
ab € 28,66*
€ 44,43*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 35,71*
€ 46,87*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 39,93*
€ 52,62*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,67*
€ 63,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,72*
Zubehör
Schake
ab € 23,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.