Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Slim Jim' Rubbermaid, mit Pedal, weiß, 30 Liter, 1 Stück, mit einfachem Innenbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid, Volumen 15 Liter, mit Pedal, schwarz (Art. 34417)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid, Volumen 15 Liter, mit Pedal, schwarz (Art. 34417)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid, Volumen 15 Liter, mit Pedal, rot (Art. 34418)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid, Volumen 15 Liter, mit Pedal, weiß (Art. 34419)
Anwendungsbeispiel: Platzierung des Abfallbehälters -Slim Jim- Rubbermaid, in schwarz (Art. 34420)
Anwendungsbeispiel: Öffnung des Abfallbehälters -Slim Jim- Rubbermaid mit Fußpedal (Art. 34424)
Artikel-Nr.:
     328-34423
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876224795
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

|
  • für einfaches Sortieren und schnelles Entsorgen
  • kontrolliert und leise schließender Deckel
  • leichte Reinigung durch glatte Oberfläche und den abgerundeten Ecken
  • lange Lebensdauer durch robustes Tretpedal
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Gesamthöhe:
560 mm
Gesamtbreite:
330 mm
Gesamttiefe:
430 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Modell:
mit einfachem Innenbehälter
Material:
Edelstahl
Serie:
Rubbermaid
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 30 l weiß, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfallbehälter, Slim, Jim, Rubbermaid, Müllbox, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 154,83*
€ 201,90*
1 Tag
9
€ 5,00*
ab € 154,34*
€ 201,90*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 163,27*
€ 227,42*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,93*
€ 258,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1900669
ab € 37,57*
Zubehör
Vepa Bins
76224979
ab € 64,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.