Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Famous', anthrazit, schwarz/blau/schwarz, mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Famous-, gelb mit schwarz/gelbem Gurt (Art. 34177e-17)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Famous-, gelb mit schwarz/gelbem Gurt (Art. 34177e-17)
Personenleitsystem -P-Line Famous-, rot mit rot/weißem Gurt (Art. 34177d-13):
Technische Ansicht:
Detailansicht: Farbmuster für die Gurte
Artikel-Nr.:
     328-34177a-0703
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527663819
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Pfosten Ø: 63,5 mm
  • Fußdurchmesser: 350 mm
  • Fußhöhe: ca. 20 mm
  • Material Pfosten: Kunststoff
  • Material Fuß: Guss
  • Gurtanzahl: 2
  • Gurtlänge: 4 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gewicht: ca. 11 kg

|
  • die Kassette ist mit einer Fliehkraftbremse ausgerüstet
  • ideal für großflächige Absperrungen
  • Gurtendstück mit Rastsicherung
|

Hinweis: Andere Farben und individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
anthrazit
Gurt Farbe:
schwarz/blau/schwarz
Gurt Muster:
waagerecht (gestreift)
Verschluss:
mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)
Pfosten Material:
Kunststoff
Pfosten Ø:
63,5 mm
Fuß Material:
Guss
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
20 mm
Gurt Länge:
2x 4 m
Gurt Breite:
50 mm
Gurt Anzahl:
2 Stk.
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
11 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,44*
€ 389,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,57*
€ 381,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,95*
€ 370,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 286,18*
€ 340,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,92*
€ 336,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,31*
€ 299,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 11,90*
Zubehör
Guideline
ab € 13,92*
Zubehör
Guideline
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.