Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Warnmarkierungsband 'WT-5561', 50 mm, linksweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Gewebe-Warnmarkierungsband -WT-5561- (v.l.: Art. 33955, 33954 und 33953)
Modellbeispiele: Gewebe-Warnmarkierungsband -WT-5561- (v.l.: Art. 33955, 33954 und 33953)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-33953
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527661419
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Material: PE-beschichtetes Gewebe
  • Länge: 50 m
  • Materialstärke: 0,28 mm
  • Farbe: schwarz-gelb
  • wasserfest
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • schnelle und auffällige Markierung von Gefahrenstellen im Innenbereich
  • leicht abrollbar und von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
50 mm
Richtung:
linksweisend
Material:
PE-beschichtetes Gewebe
Länge:
50 m
Materialstärke:
0,28 mm
Farbe:
schwarz-gelb
Einsatzbereich:
Innen
Eigenschaft:
wasserfest
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 26,78*
€ 35,06*
€ 4,95*
ab € 26,67*
€ 35,06*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 29,60*
€ 48,22*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 19,06*
Ähnlich
1A Tapes
5846.04.050-12
ab € 37,03*
Ähnlich
1A Tapes
5846.04.075-12
ab € 57,20*
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.050-10
ab € 32,00*
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.075-10
ab € 49,80*
Ähnlich
Moravia
261.16.085
ab € 25,03*
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.100-10
ab € 61,48*
Ähnlich
1A Tapes
5845.01.100-12
ab € 63,96*
Ähnlich
1A Tapes
5845.01.050-12
ab € 31,82*
Ähnlich
1A Tapes
5845.01.075-12
ab € 47,76*
Ähnlich
Wolk
ab € 15,94*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 4,25*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 8,00*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,30*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 29,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.