Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsstück 'WT-5125' bedruckt, hubwagenüberfahrbar und kratzfest, Ladestation Flurförderfahrzeug, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsstück -WT-5125- bedruckt, Breite 50 mm (v.o.: Art. 33923, 33925, 33926)
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsstück -WT-5125- bedruckt, Breite 50 mm (v.o.: Art. 33923, 33925, 33926)
Anwendungsbeispiel: Art. 33923
Artikel-Nr.:
     328-33924
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527661280
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb 1a tapes
bodenmarkierband gelb
  • Material: PVC
  • Länge: 600 mm
  • Breite: 50 mm
  • Materialstärke: 0,5 mm
  • Verwendungsdauer: langfristig
  • Einsatzbereich: Innen
  • Verpackungseinheit (VPE): 5 Stück

|
  • für den Einsatz auf Treppen und zwischen Türen
  • zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und von Abstellflächen
  • geeignet im Verkehr mit Hubwagen und Reinigungsmaschinen
  • schnell aufzukleben, stark haftend, strapazierfähig und langlebig
  • geringe Trocknungszeit - schnell befahrbar
  • keine Beschädigung des Druckbildes
  • für kurzzeitige Anwendung auf Teppich geeignet
|

Hinweis: Individuelle Bedruckung auf Anfrage erhältlich. Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
Ladestation Flurförderfahrzeug
Farbe:
gelb
Material:
PVC
Materialstärke:
0,5 mm
Länge:
600 mm
Breite:
50 mm
Verwendungsdauer:
langfristig
Verpackungseinheit (VPE):
5 Stück
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Farbband, Markierband, Markierungstape, Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 24,44*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 25,46*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,23*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,31*
Zubehör
1A Tapes
ab € 58,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.