Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsstück 'WT-5125' bedruckt, hubwagenüberfahrbar und kratzfest, ohne Aufdruck, gelb-schwarz linksweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsstück -WT-5125- bedruckt, Breite 50 mm (v.o.: Art. 33923, 33925, 33926)
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsstück -WT-5125- bedruckt, Breite 50 mm (v.o.: Art. 33923, 33925, 33926)
Anwendungsbeispiel: Art. 33923
Artikel-Nr.:
     328-33921
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527661259
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband schwarz/gelb
bodenmarkierband
  • Material: PVC
  • Länge: 600 mm
  • Breite: 50 mm
  • Materialstärke: 0,5 mm
  • Verwendungsdauer: langfristig
  • Einsatzbereich: Innen
  • Verpackungseinheit (VPE): 5 Stück

|
  • für den Einsatz auf Treppen und zwischen Türen
  • zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und von Abstellflächen
  • geeignet im Verkehr mit Hubwagen und Reinigungsmaschinen
  • schnell aufzukleben, stark haftend, strapazierfähig und langlebig
  • geringe Trocknungszeit - schnell befahrbar
  • keine Beschädigung des Druckbildes
  • für kurzzeitige Anwendung auf Teppich geeignet
|

Hinweis: Individuelle Bedruckung auf Anfrage erhältlich. Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
ohne Aufdruck
Farbe:
gelb-schwarz linksweisend
Material:
PVC
Materialstärke:
0,5 mm
Länge:
600 mm
Breite:
50 mm
Verwendungsdauer:
langfristig
Verpackungseinheit (VPE):
5 Stück
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband 1a tapes, Farbband, Markierband, Markierungstape, Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,15*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,96*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,67*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.