Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temposchwelle aus Recyclingmaterial mit Reflektoren, Überfahrlänge 400mm, Mittelstück, schwarz, bis 30 km/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Temposchwelle aus Recyclingmaterial mit Reflektoren, Überfahrlänge 400mm (Art. 3392-30)
Modellbeispiel: Temposchwelle aus Recyclingmaterial mit Reflektoren, Überfahrlänge 400mm (Art. 3392-30)
Modellbeispiel: Temposchwelle aus Recyclingmaterial mit Reflektoren, Überfahrlänge 400mm (Art. 3392-30)
Modellbeispiel: Temposchwelle aus Recyclingmaterial mit Reflektoren, Überfahrlänge 400mm (Art. 3392-30)
Modellbeispiele: Mittelstücke in schwarz und gelb
Modellbeispiel: Mittelstück in schwarz
Modellbeispiel: Endstück in gelb mit Zapfen
Modellbeispiel: Endstück in schwarz mit Nut
Artikel-Nr.:
     328-3392-30
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Überfahrlänge: 400 mm
  • Material: Recyclingmaterial
  • Lieferumfang: mit Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial
  • Fahrzeuge: nur für PKW-Verkehr geeignet; nicht für den Einsatz im LKW-Verkehr und Schwerlastverkehr geeignet
  • max. Belastung: 6,9 t

|
  • gute Sichtbarkeit durch Farbvariationen
  • Gefahrenverringerung in Fußgängerbereichen durch Geschwindigkeitsreduzierung
  • anbringen von einem Kundenlogo möglich
  • Möglichkeit Schläuche und Kabel (bis 30 mm Durchmesser) unter der Brücke zu verlegen
  • Endstücke sind auch mit einem Durchlass für Schläuche und Kabel ausgestattet, sodass unter allen Elementen ein Durchlass gesichert ist
  • Besonders geformte bzw. robuste Verbindungen verhindern das verrutschen und sorgen für mehr Stabilität
  • Endstücke ebenfalls mit Katzenaugen bestückt
  • Stapelnocken für sicheren Transport und Lagerung
  • Nicht für den Einsatz für den LKW-Verkehr und Schwerlastverkehr geeignet!
|

Hinweis: Aufgrund der Bauhöhe kann es fahrzeugbedingt bei PKW zum Aufliegen kommen!
  • Für die Montage der Fahrbahnschwelle empfehlen wir generell als Untergrund ein passendes Beton-Streifenfundament herzustellen!

    Achtung:
    Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (siehe Zubehör).
  • Weitere Informationen:
    Hinweis Produktbilder:
    Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
    Modell:
    Mittelstück
    Farbe:
    schwarz
    Höhe:
    30 mm
    Geschwindigkeit:
    bis 30 km/h
    Gewicht:
    6,2 kg
    Fahrzeuge:
    bis max. 30 t | nur für PKW-Verkehr geeignet; nicht für den Einsatz im LKW-Verkehr und Schwerlastverkehr geeignet
    Befestigung:
    zum Aufdübeln
    Material:
    Recyclingmaterial
    maximale Belastung:
    6,9 t
    Überfahrlänge:
    400 mm
    Lieferumfang:
    mit Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial
    Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle, Temposchwellen, Bodenschwelle, Bodenschwellen, Überfahrschwelle, Tempohemmschwelle, Schake, 400mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,98*
    € 38,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,98*
    € 36,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,15*
    € 34,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,50*
    € 32,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,68*
    € 31,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,82*
    € 30,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,14*
    € 25,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schake
    ab € 3,39*
    Zubehör
    Schake
    ab € 14,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.