Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 'WT-5229', gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -WT-5229- aus Polyester (v.l. Art. 33908, 33901)
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -WT-5229- aus Polyester (v.l. Art. 33908, 33901)
Artikel-Nr.:
     328-33901
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527661150
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb 1a tapes
bodenmarkierband gelb
  • Material: Polyester
  • Breite: 100 mm
  • Länge: 15 m
  • Materialstärke: 0,2 mm
  • Temperaturbest.: ca. - 35° C bis + 120° C
  • schmutz- und chemikalienresistent
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • dünnes und zugleich reißfestes Material
  • durch die schmutz- und chemikalienresitente Oberfläche leicht zu reinigen
  • geeignet für Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereiche
  • sehr gute Beständigkeit
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Material:
Polyester
Breite:
100 mm
Länge:
15 m
Materialstärke:
0,2 mm
Temperaturbeständigkeit:
ca. - 35°C bis + 120°C
Einsatzbereich:
Innen
Eigenschaft:
schmutz- und chemikalienresistent
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Farbband, EasyTape, Markierungstape, Warnmarkierungsband, Antirutschband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,99*
Zubehör
1A Tapes
ab € 24,43*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 25,45*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,33*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,38*
Zubehör
1A Tapes
ab € 58,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.