| |
|
| Artikel-Nr.: 328-33801 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527660207 |
| |
|
| | |
| - Material: PVC
- Breite: 50 mm
- Länge: 33 m
- Materialstärke: 0,16 mm
- Einsatzbereich: Innen
| - schnell zu verkleben und leicht entfernbar
- zur Kennzeichnung von Kanten, Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen sowie Abstellflächen
- sofort begehbar - zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft aus
| Hinweis: Auf Anfrage auch in 100 mm Breite erhältlich. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | rot-weiß | Material: | PVC | Breite: | 50 mm | Länge: | 33 m | Materialstärke: | 0,16 mm | Einsatzbereich: | Innen | Bodenart: | Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet | Belastungsgrad: | Fußgängerverkehr | Oberflächenbeschaffenheit: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband rot/weiß, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, EasyTape, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung |
| | |
| |