Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tütenspender 'Cubo Ernesto' für Hundekotentsorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Tütenspender -Cubo Ernesto- für die Hundekotentsorgung, aus Edelstahl (Art. 33736)
Modellbeispiel: Tütenspender -Cubo Ernesto- für die Hundekotentsorgung, aus Edelstahl (Art. 33736)
Anwendungsbeispiel: Tütenspender -Cubo Ernesto- für die Hundekotentsorgung (Art. 33736)
Anwendungsbeispiel: Tütenspender -Cubo Ernesto- für die Hundekotentsorgung zur Mastbefestigung (Art. 33736)
Artikel-Nr.:
     328-33736
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695211814
Suchbegriffe:
Hundekotbeutelspender
Hundekottütenspender
  • Material: Edelstahl
  • Maße (H x B x T): 430 x 265 x 60 mm
  • Befestigung: Wand- oder Mastmontage
  • inkl. Befestigungsmaterial, Dreikantschlüssel
    und Piktogramm-Aufkleber

|
  • funktioneller Beutelspender für Hundekottüten
  • Frontklappe durch Dreikantverriegelung gesichert
  • zum Nachfüllen der Hundekottüten die Frontklappe nach vorne schwenken
  • einfaches und bequemes Handling
|

Achtung: Hundekottüten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
430 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
60 mm
Befestigung:
Wand- oder Mastmontage
Material:
Edelstahl
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial, Dreikantschlüssel und Piktogramm-Aufkleber
Serie:
Cubo
Form:
Eckig
Ascher:
ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Hundetoilette, Toilette, Hunde-WC, Beutelspender, Dogstation, Hygeca, Given, Hundeklo, VAR
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,70*
€ 160,27*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,26*
€ 176,56*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,01*
€ 206,22*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 158,60*
€ 207,81*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 175,80*
€ 230,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21136
ab € 65,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21195
ab € 40,71*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21189
ab € 54,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.