Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standrohr für Tütenspender 'Cubo Ambrosio'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Standrohr für Tütenspender -Cubo Ambrosio- (Art. 33733 - Tütenspender nicht enthalten)
Anwendungsbeispiel: Standrohr für Tütenspender -Cubo Ambrosio- (Art. 33733 - Tütenspender nicht enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-33733
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695211852
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Rohr Ø: 80 mm
  • Gesamtlänge: ca. 2100 mm
  • Befestigung: zum Einbetonieren

| |

Achtung: Tütenspender -Cubo Ambrosio- nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
2100 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Rohr Ø:
80 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 124,74*
€ 157,43*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,72*
€ 166,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,75*
€ 187,57*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 145,77*
€ 204,20*
Frei Haus
ab € 188,09*
€ 233,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,86*
€ 225,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21136
ab € 66,27*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21189
ab € 59,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.