Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerplatzkennzeichnung 'I-Stücke', 50 mm, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Lagerplatzkennzeichnung -I-Stücke- (v.l. Art. 33582, 33580, 33583, 33584, 33581)
Modellbeispiele: Lagerplatzkennzeichnung -I-Stücke- (v.l. Art. 33582, 33580, 33583, 33584, 33581)
Modellbeispiel: grün (Art. 33581)
Modellbeispiel: gelb (Art. 33582)
Modellbeispiel: weiß (Art. 33584)
Modellbeispiel: blau (Art. 33583)
Modellbeispiel: rot (Art. 33580)
Anwendungsbeispiel: in einer Lagerhalle
Artikel-Nr.:
     328-33582
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527656798
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
  • Materialstärke: 0,5 mm
  • Material: PVC
  • Abdeckmaterial: Papier
  • Einsatzbereich: Innen
  • Verpackungseinheit (VPE): 25 Stück

|
  • sofort befahrbar
  • aus langlebigem, strapazierfähigem und selbstklebendem PVC
  • verschleißfest, schnell und mühelos aufzukleben
  • leicht zu reinigen
  • gut geeignet zum Markieren von Strecken, Abstellplätzen, Transportwegen und zur Begrenzung von Lagerflächen
|

Hinweis: Verpackungseinheiten gelten immer für eine Farbe - nicht mischbar. Um eine gute Haftbarkeit der Lagerplatzmarkierung zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
50 mm
Höhe:
250 mm
Farbe:
gelb
Abdeckmaterial:
Papier
Einsatzbereich:
Innen
Material:
PVC
Materialstärke:
0,5 mm
Verpackungseinheit (VPE):
25 Stück
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, stellplatzmarker 1a tapes, Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Lagerkennzeichnung, Lagerplatzmarkierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,50*
€ 23,46*
€ 4,95*
ab € 18,67*
€ 26,30*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,12*
€ 28,33*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,33*
€ 33,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 26,22*
€ 31,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paket
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 24,54*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 25,46*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,32*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,31*
Zubehör
1A Tapes
ab € 58,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.