Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerplatzkennzeichnung 'X-Stücke', 50 mm, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Lagerplatzkennzeichnung -X-Stücke-, VPE 25 Stk. (v.h. Art. 33574, 33570, 33573, 33572, 33571)
Modellbeispiele: Lagerplatzkennzeichnung -X-Stücke-, VPE 25 Stk. (v.h. Art. 33574, 33570, 33573, 33572, 33571)
Modellbeispiel: grün (Art. 33571)
Modellbeispiel: gelb (Art. 33752)
Modellbeispiel: weiß (Art. 33573)
Modellbeispiel: blau (Art. 33574)
Modellbeispiel: rot (Art. 33570)
Anwendungsbeispiel: in einer Lagerhalle
Artikel-Nr.:
     328-33574
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527656637
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
  • Breite: 300 mm
  • Länge: 300 mm
  • Materialstärke: 0,5 mm
  • Material: PVC
  • Abdeckmaterial: Papier
  • Einsatzbereich: Innen
  • Verpackungseinheit (VPE): 25 Stück

|
  • sofort befahrbar
  • aus langlebigen, strapazierfähigem und selbstklebendem PVC
  • verschleißfest, schnell und mühelos aufzukleben und leicht zu reinigen
  • gut geeignet zum Markieren von Strecken, Abstellplätzen, Transportwegen und zur Begrenzung von Lagerflächen
|

Hinweis: Verpackungseinheiten gelten immer für eine Farbe - nicht mischbar. Um eine gute Haftbarkeit der Lagerplatzmarkierung zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
50 mm | 300 mm
Farbe:
blau
Abdeckmaterial:
Papier
Einsatzbereich:
Innen
Länge:
300 mm
Material:
PVC
Materialstärke:
0,5 mm
Verpackungseinheit (VPE):
25 Stück
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung x-stücke, Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Lagerkennzeichnung, Lagerplatzmarkierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 41,87*
€ 56,12*
€ 4,95*
ab € 41,90*
€ 56,12*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 43,03*
€ 59,12*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,12*
€ 70,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,04*
€ 69,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,58*
€ 63,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,50*
€ 62,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,87*
€ 59,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,03*
€ 51,21
pro Paket
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 14,99*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,03*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,75*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.