Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz 'Protect' Knuffi®, extrem abriebfest, gelb/schwarz, Bogen 30/50 mm für Rohr Ø von 20-40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Modellbeispiele: Rohrschutz -Protect - aus PU oben: Art. 33284, unten: Art. 33287
Farbbeispiele:
Technische Zeichnung: Bogen 30/50 mm
Technische Zeichnung: Bogen 50/70 mm
Artikel-Nr.:
     328-33283
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
knuffi rohrschutz
rohrschutz
  • Material: Polyurethanschaum
  • Länge: 1000 mm
  • Temperaturbeständig: -40°C bis +100°C
  • Brandschutzklasse: B2
  • UV- und Lösemittelstabil* (*im Einzelfall zu erproben)
  • Befestigung: selbstklebend

|
  • hochwertige Schutzelemente
  • extrem hohe Abriebfestigkeit
  • flexibel und alterungsbeständig
  • für Innen- und Außenbereich
  • verhindert Stoßverletzungen
  • signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
  • haftet sicher auf glatten, staubfreien, entfetteten und gereinigten Flächen
  • Zuschnitt mit scharfem Messer möglich
  • blitzschnelle Montage und universell einsetzbar

Einsatzbereiche:

  • schützt Flächen in Lager- und Produktionsbereichen
  • an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
  • für Wände, Unterzüge und Durchgänge
  • für Rohrleitungen, runde Pfosten und Pfeiler
  • an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
  • erfüllt die Anforderungen der BGV A8
|

Hinweis: gelb/schwarz und rot/weiß = DIN 4822
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb/schwarz
Modell:
Bogen 30/50 mm für Rohr Ø von 20-40 mm
Befestigung:
selbstklebend
Brandschutzklasse:
B2
Länge:
1000 mm
Material:
Polyurethanschaum
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +100°C
Hinweis:
UV- und Lösemittelstabil* (*im Einzelfall zu erproben)
Weitere Suchbegriffe: Prallschutz, Kantenschutz, Flächenschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Schutzprofil, Knuffi, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.