Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz-Zubehör (Außenecken) für Modelle 'Protect' Knuffi®, für Winkel 47/35 zweischenkelig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Außenecken für Winkel 47/35 links Art. dc10815, rechts Art. dc10814
Modellbeispiele: Außenecken für Winkel 47/35 links Art. dc10815, rechts Art. dc10814
Anwendungsbeispiel mit Kantenschutz:
Modellbeispiel: Außenecken für Winkel 26/19 links Art. dc10813, rechts Art. dc10812
Artikel-Nr.:
     328-33281
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527654572
Suchbegriffe:
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel
  • Material: PU-Schaum
  • Farbe: schwarz
  • Befestigung: selbstklebend

| |

Achtung: Kantenschutz nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
für Winkel 47/35 zweischenkelig
Befestigung:
selbstklebend
Farbe:
schwarz
Material:
PU-Schaum
Weitere Suchbegriffe: eckenschoner, Rammschutz, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHG Pur-Profile
ab € 22,50*
Zubehör
SHG Pur-Profile
ab € 31,74*
Zubehör
SHG Pur-Profile
ab € 22,04*
Zubehör
SHG Pur-Profile
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.