Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgurtkassette 'Beltrac Wall Mount Safety', blau, rot, mit Standard-Gurtendstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -Beltrac Wall Mount Saftey- (Art. 32923-10)
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -Beltrac Wall Mount Saftey- (Art. 32923-10)
Modellbeispiel: Ausführung gelb mit schwarz/gelbem Gurt (Art. 32924-14)
Modellbeispiel: Ausführung rot mit rot/weißem Gurt (Art. 32925-13)
Gurtfarbenmuster: Achtung! Farbabweichungen möglich
Gurtfarbenmuster: Achtung! Farbabweichungen möglich
Artikel-Nr.:
     328-32925302
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527124051
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
  • Material Kassette: Kunststoff
  • Material Gurt: Nylon-Kunststoff-Gewebe
  • Gurtlänge: 3 m
  • Gurthöhe: 50 mm
  • Durchmesser: 83 mm
  • Rückenplattenbreite: 38 mm
  • Rückenplattenhöhe: 63,5 mm
  • Montage: zum Aufschrauben
  • inkl. Gurt-Endstück
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion
|
  • innenliegende und somit geschützte Gurtkassette inklusive Fliehkraftbremse
  • Fliehkraftbremse sorgt für eine kontrollierte Gurtrückführung
  • einfache Montage durch Befestigung mit einer Rückenplatte
  • Gurt ist uv-beständig, abwaschbar und besonders langlebig
  • Gurt ist einhängbar in Pfosten- oder Wandhalterungen
  • universell passend zum System Beltrac Outdoor
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet

Hinweis:
Individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage erhältlich. |



Achtung: Wand-Schuhstecker nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
blau
Gehäuse Farbe:
rot
Verschluss:
mit Standard-Gurtendstück
Kassette Material:
Kunststoff
Gurt Material:
Nylon-Kunststoff-Gewebe
Gurt Länge:
3 m
Gurt Höhe:
50 mm
Gurt Anzahl:
1 Stk.
Gesamtdurchmesser:
83 mm
Rückenplatte Breite:
38 mm
Rückenplatte Höhe:
63,5 mm
Montage:
zum Aufschrauben
Ausstattung:
inkl. Gurt-Endstück
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: via guide gurtkassette, gurtkassette, gurtkassette 3m, Personenleitsystem, Personenführungssystem, Gurt-Absperrung, Gurt-System, Orientierungssystem, Rollgurt, Tensator, Tensatoren, Beltrac, Via, Guide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
ab € 102,54*
Zubehör
Via Guide
ab € 578,03*
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.