Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Vialux®, 10 m, Miroirs® P.A.S., halbrund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Vialux® Verkehrsspiegel, eckig und halbrund (vl. Art. 32821, 32826)
Modellbeispiele: Vialux® Verkehrsspiegel, eckig und halbrund (vl. Art. 32821, 32826)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Detailansicht: 5 Jahre Garantie
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel für 2 Richtungen(Art. 32821)
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel für 2 Richtungen (Art. 32824)
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel für 3 Richtungen (Art. 32826)
Detailansicht: Montage
Technische Ansicht: Universalhalterung
Detailansicht: für 2 Richtungen
Detailansicht: für 3 Richtungen
Anwendungsbeispiel: (Art. 32821)
Artikel-Nr.:
     328-32827
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel spl
verkehrsspiegel
  • Farbe: weiß mit roten Streifen
    aus Reflexfolie
  • inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)

|
  • zur Überprüfung von 2 bzw. 3 Blickrichtungen (modellabhängig)
  • 2 Blickrichtungen werden an Straßenkreuzungen eingesetzt, um das Unfallrisiko zu mindern
  • 3 Blickrichtungen bietet einen weiten Blickwinkel und erlaubt die Kreuzungen sicherzustellen, indem man die Anzahl der Spiegel reduziert
  • einfach anzubringen
  • raue Oberfläche
  • getestete Widerstandsfähigkeit der Halterung bei Windstärken bis zu 183 km/h
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: Straßenkreuzungen in Ballungsräumen, Verkehr in Lager- und Werkhallen, Verkehr auf Industriegelände


Polymir®

  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • unveränderlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet


Miroirs® P.A.S.

  • 5 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • unveränderlich
  • verstärkt UV-beständig
  • kratzunempfindlich
  • antistatisch
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung) |

Hinweis: Heizungselement gegen Frost und Beschlag mit selbstregulierender Folie auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
900 mm
Höhe:
450 mm
max. Beobachterabstand:
10 m
Blickrichtungen Anzahl:
3
Gewicht:
22 kg
Garantie Spiegel:
5 Jahre
Spiegel Material:
Miroirs® P.A.S.
Form:
halbrund
Rahmen Farbe:
weiß mit roten Streifen aus Reflexfolie
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Ausstattung:
inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsspiegel, Straßenspiegel, Spiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, Aussenspiegel, Innenspiegel, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,01*
€ 809,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,41*
€ 787,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,68*
€ 746,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,78*
€ 723,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,14*
€ 685,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 164,34*
Zubehör
SPL
ab € 185,83*
Zubehör
SPL
ab € 185,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.