Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelspiegel-Volum, 1150 mm, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus Plexiglas 1/2 Kugel 4 Blickrichtungen, (Art. 32780)
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus Plexiglas 1/2 Kugel 4 Blickrichtungen, (Art. 32780)
Modellbeispiel:
Technische Ansicht: Befestigung
Technische Ansicht: Befestigung
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 4 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32782
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311530033
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
kugelspiegel
  • 1/2 Kugel
  • Material: Plexiglas (PMMA)
  • Befestigung: an der Decke
  • inkl. 4 Ketten (jeweils 1m)
  • Garantie: 2 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 4 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen durch Kette an der Decke
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • eignet sich besonders am Ende der Lagerreihe, um den Parallelverkehr zu kontrollieren
  • Anwendungsbereiche: Gabelstaplerverkehr und Diebstahlüberwachung in Geschäften
  • Modelle aus Plexiglas (PMMA) sind zerbrechlich!
|

Achtung: Die Spiegel-Elemente sind nicht miteinander kombinierbar oder kompatibel mit anderen Spiegeln!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
1150 mm
max. Beobachterabstand:
15 m
Gewicht:
14 kg
Spiegel Material:
Plexiglas (PMMA)
Form:
halbkugelförmig
Montage:
Deckenmontage
Blickrichtungen Anzahl:
4
Ausstattung:
inkl. 4 Ketten (jeweils 1m)
Garantie:
2 Jahre
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Rundspiegel, Überwachungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Gabelstaplerverkehr, Industriespiegel, Logistikspiegel, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,67*
€ 358,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,36*
€ 345,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,38*
€ 334,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,05*
€ 316,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
5000
ab € 95,97*
Ähnlich
SPL
6000
ab € 115,18*
Ähnlich
SPL
ab € 128,43*
Ähnlich
SPL
ab € 55,43*
Ähnlich
SPL
ab € 69,95*
Ähnlich
SPL
ab € 176,15*
Ähnlich
SPL
584
ab € 148,16*
Ähnlich
SPL
ab € 54,84*
Ähnlich
SPL
554
ab € 117,76*
Ähnlich
SPL
ab € 68,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.