Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelspiegel-Volum, 660 mm, 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus Plexiglas 1/2 Kugel 4 Blickrichtungen, (Art. 32780)
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus Plexiglas 1/2 Kugel 4 Blickrichtungen, (Art. 32780)
Modellbeispiel:
Technische Ansicht: Befestigung
Technische Ansicht: Befestigung
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-32780
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311530019
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
  • 1/2 Kugel
  • Material: Plexiglas (PMMA)
  • Befestigung: an der Decke
  • inkl. 4 Ketten (jeweils 1m)
  • Garantie: 2 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 4 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen durch Kette an der Decke
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • eignet sich besonders am Ende der Lagerreihe, um den Parallelverkehr zu kontrollieren
  • Anwendungsbereiche: Gabelstaplerverkehr und Diebstahlüberwachung in Geschäften
  • Modelle aus Plexiglas (PMMA) sind zerbrechlich!
|

Achtung: Die Spiegel-Elemente sind nicht miteinander kombinierbar oder kompatibel mit anderen Spiegeln!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
660 mm
max. Beobachterabstand:
8 m
Gewicht:
6 kg
Spiegel Material:
Plexiglas (PMMA)
Form:
halbkugelförmig
Montage:
Deckenmontage
Blickrichtungen Anzahl:
4
Ausstattung:
inkl. 4 Ketten (jeweils 1m)
Garantie:
2 Jahre
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, kugelspiegel, Rundspiegel, Sicherheitsspiegel, Gabelstaplerverkehr, Industriespiegel, Logistikspiegel, SPL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 130,16*
€ 173,65*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 140,94*
€ 175,84*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
5000
ab € 95,82*
Ähnlich
SPL
6000
ab € 115,09*
Ähnlich
SPL
ab € 128,36*
Ähnlich
SPL
ab € 55,41*
Ähnlich
SPL
ab € 69,83*
Ähnlich
SPL
ab € 176,75*
Ähnlich
SPL
584
ab € 148,98*
Ähnlich
SPL
ab € 54,93*
Ähnlich
SPL
554
ab € 117,10*
Ähnlich
SPL
ab € 68,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.