Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelspiegel-Volum, Polymir®, 1170 mm, 13 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus PMMA 1/4 Kugel (Art. 32769)
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus PMMA 1/4 Kugel (Art. 32769)
Detailansicht: 1/4 Kugel
Detailansicht: 2 Jahre Garantie auf PMMA
Detailansicht: 3 Jahre Garantie auf Polymir
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Wandbefestigung mit Dübeln und Schrauben
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32774
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
kugelspiegel
  • 1/4 Kugel
  • Befestigung: an der Wand
  • inkl. Schrauben mit Dübeln

|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • Anbringung durch mitgelieferte Dübel und Schrauben
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • für den Innenbereich geeignet
  • Anwendungsbereiche: Gabelstaplerverkehr und Diebstahlüberwachung in Geschäften
  • Modelle aus Plexiglas (PMMA) sind zerbrechlich!

Polymir®

  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung) |

Achtung: Die Spiegel-Elemente sind nicht miteinander kombinierbar oder kompatibel mit anderen Spiegeln!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Spiegel Material:
Polymir®
Breite:
1170 mm
Höhe:
580 mm
Tiefe:
260 mm
max. Beobachterabstand:
13 m
Garantie Funktion:
3 Jahre
Montage:
Wandmontage
Form:
viertelkugelförmig
Ausstattung:
inkl. Schrauben mit Dübeln
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Rundspiegel, Überwachungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Gabelstaplerverkehr, Industriespiegel, Logistikspiegel, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
5000
ab € 95,97*
Ähnlich
SPL
6000
ab € 115,18*
Ähnlich
SPL
ab € 72,98*
Ähnlich
SPL
ab € 128,43*
Ähnlich
SPL
ab € 55,43*
Ähnlich
SPL
ab € 176,15*
Ähnlich
SPL
584
ab € 148,16*
Ähnlich
SPL
ab € 54,84*
Ähnlich
SPL
554
ab € 117,76*
Ähnlich
SPL
ab € 68,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.