Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsspiegel Decorativ, unzerbrechlich, rund, 400 mm, feste Halterung, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel Decorativ, rund (Art. 32761)
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel Decorativ, rund (Art. 32761)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Modellbeispiel:
Anwendungsbeispiel: Überwachungsspiegel mit fester Halterung
Technische Ansicht: Befestigung mit fester Halterung
Technische Ansicht: feste Halterung
Technische Ansicht: flexible Halterung
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32762
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311050043
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
  • Material: Polymir®
  • inkl. Halterung für Wand oder Decke
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • leicht anzubringen
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Bewegungswinkel von 105° durch einstellbares Gelenkstück
  • Anwendungsbereiche: Überwachung von Läden, Kassenüberwachung, Diebstahlbekämfpung, Eingangskontrolle (Firmen, Krankenhausausgänge, Hausmeisterlogen usw.)


Polymir®


  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil und widerstandsfähig
  • für Innen geeignet
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
400 mm
Halterung:
feste Halterung
Halterung Ø:
330 mm
max. Beobachterabstand:
4 m
Gewicht:
1 kg
Spiegel Material:
Polymir®
Form:
rund
Ausstattung:
inkl. Halterung für Wand oder Decke
Garantie Funktion:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, SPL
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 42,81*
€ 54,90*
1 Tag
28
1
€ 5,45*
ab € 42,94*
€ 54,95*
1 Tag
28
2
Frei Haus
ab € 43,36*
€ 57,08*
2 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 45,47*
€ 57,78*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 59,66*
€ 74,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
846AB
ab € 508,71*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 95,80*
Ähnlich
SPL
6000
ab € 114,90*
Ähnlich
Moravia
253.17.516
ab € 119,73*
Ähnlich
SPL
106
ab € 65,45*
Ähnlich
SPL
108
ab € 136,60*
Ähnlich
SPL
514
ab € 64,25*
Ähnlich
SPL
ab € 103,08*
Ähnlich
Moravia
247.17.989
ab € 48,42*
Ähnlich
SPL
586
ab € 158,68*
Ähnlich
SPL
846
ab € 439,31*
Ähnlich
Moravia
243.10.158
ab € 167,44*
Ähnlich
SPL
546
ab € 201,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.