Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutz 'Protect' Knuffi® mit Edelstahlbasis, extrem abriebfest, gelb/schwarz, 1000 mm, Winkel, 65 mm, 6 mm, 19/19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: diverse Ausführungen
Modellbeispiele: diverse Ausführungen
Querschnitt: Art. 33357
Querschnitt: Art. 33355
Querschnitt: Art. 33353
Querschnitt: Art. 33351
Querschnitt: Art. 33356
Querschnitt: Art. 33354
Technische Ansicht: Kreis 25/25 mm
Technische Ansicht: Kreis 35/35 mm
Technische Ansicht: Winkel 19/19 mm
Technische Ansicht: Winkel 48/48 mm
Artikel-Nr.:
     328-32263
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527564994
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
eckschutzprofil gelb -schwarz
eckschutzprofil
eckschutzprofil 1m

Profil:
  • Material: Polyurethanschaum
  • Temperaturbeständig: -40 bis +100°C
  • Brandschutzklasse: B2
  • UV-beständig
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • inkl. Befestigungsmaterial

Edelstahlbasis:
  • Stärke: 1 mm

|
  • hochwertige Schutzelemente
  • flexibel und alterungsbeständig
  • für Innen- und Außenbereich
  • verhindert Stoßverletzungen
  • signalisiert Gefahrenstellen an Kanten, Vorsprüngen, Hindernissen und entschärft diese
  • universell einsetzbar für alle rechtwinkligen Ecken

Einsatzbereiche:
  • für Wände, Unterzüge und Durchgänge
  • hervorragend für den Einsatz in Tiefgaragen und Parkhäusern
  • erfüllt die Anforderungen der BGV A8
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb/schwarz
Länge:
1000 mm
Form:
Winkel
Lasche Breite:
65 mm
Lasche Länge:
30 mm
Lasche Bohrung Ø:
6 mm
Lieferumfang:
mit 6 Laschen | inkl. Befestigungsmaterial
Form Maße:
19/19mm
Material:
Polyurethanschaum
Stärke:
1 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Temperaturbeständigkeit:
-40° bis +100°C
Brandschutzklasse:
B2
Eigenschaft:
UV-beständig
Weitere Suchbegriffe: Prallschutz, Flächenschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Schutzprofil, Rammschutz, Knuffi, Anfahrschutz, Eckschutz, Edelstahl, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.