Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätssicherungs-Etiketten für Bemerkungen, VPE 250 Stk. auf Rolle, Freigabe, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Qualitätssicherung-Etiketten für Bemerkungen (Art. 32.3517-01, 32.3517-02)
Modellbeispiel: Qualitätssicherung-Etiketten für Bemerkungen (Art. 32.3517-01, 32.3517-02)
Artikel-Nr.:
     328-32.3517-02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527826085
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Organisationsetikett - Freigabe
Organisationsetikett - Freigegeben
  • Maße (BxH): 100 x 50 mm
  • Material: Leuchtpapier, selbstklebend
    und permanent
  • Schriftfarbe: Schwarz
  • Lieferform: 250 Stück auf Rolle

|
  • für Spezialanwendungen innerhalb der Verpackungskennzeichnung geeignet
  • nicht für einen dauerhaften Außeneinsatz geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beschriftung:
Freigabe
Farbe:
grün
Material:
Leuchtpapier, selbstklebend und permanent
Maße (BxH):
100 x 50 mm
Schrift Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
250 Stück auf Rolle
Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnung - Freigegeben, Qualitätssicherung Freigabe, haftetiketten durchmesser 100 mm, organisationsetikett - freigabe, Sicherheitskennzeichnung, Hinweisschilder, EG-Richtlinie, Fertigungsstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,75*
Zubehör
Wolk
ab € 54,44*
Zubehör
Wolk
ab € 46,02*
Zubehör
Spandex
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.