Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätssicherungs-Etiketten, VPE 500 Stk. auf Rolle, Freigabe, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Qualitätssicherungs-Etiketten, auf Rolle, 500 Stück (Art. links 32.3516-03, rechts 32.3516-06)
Modellbeispiel: Qualitätssicherungs-Etiketten, auf Rolle, 500 Stück (Art. links 32.3516-03, rechts 32.3516-06)
Modellbeispiele: Qualitätssicherungs-Etiketten auf Rolle, 500 Stück
Artikel-Nr.:
     328-32.3516-03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527825774
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Organisationsetikett - Freigabe
Organisationsetikett - Freigegeben
  • Maße (BxH): 38 x 38 mm
  • Material: Leuchtpapier, selbstklebend
    und wiederablösbar
  • Schriftfarbe: Schwarz
  • Lieferform: 500 Stück auf Rolle

|
  • für Spezialanwendungen innerhalb der Verpackungskennzeichnung geeignet
  • nicht für einen dauerhaften Außeneinsatz geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beschriftung:
Freigabe
Farbe:
grün
Material:
Leuchtpapier, selbstklebend und wiederablösbar
Maße (BxH):
38 x 38 mm
Schrift Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
500 Stück auf Rolle
Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnung - Freigegeben, Qualitätssicherung Freigabe, organisationsetikett - freigabe, Sicherheitskennzeichnung, Hinweisschilder, EG-Richtlinie, Fertigungsstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,78*
Zubehör
Wolk
ab € 54,28*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.