Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerplatzkennzeichnung 'WT-5112' L-Stücke, VPE 20 Stk., 75 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Lagerplatzkennzeichnung -WT-5112- L-Stücke, verschiedene Farben
Modellbeispiel: Lagerplatzkennzeichnung -WT-5112- L-Stücke, verschiedene Farben
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-31750
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527645884
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
  • Länge: 200 mm
  • Materialstärke: 0,5 mm
  • Material: PVC
  • Abdeckmaterial: Papier
  • Einsatzbereich: Innen
  • Verpackungseinheit (VPE): 20 Stück

Lieferumfang:
  • (Rechts+Links): 10 Paar pro VPE

|
  • verkürzte Schenkel verhindern Beschädigungen beim Palettenwechsel
  • nach Aufbringung sofort befahrbar
  • aus langlebigen, strapazierfähigem und selbstklebendem PVC
  • verschleißfest, schnell und mühelos aufzukleben und leicht zu reinigen
  • gut geeignet zum Markieren von Strecken, Abstellplätzen, Transportwegen und zur Begrenzung von Lagerflächen
|

Hinweis: Verpackungseinheiten gelten immer für eine Farbe - nicht mischbar. Um eine gute Haftbarkeit der Lagerplatzmarkierung zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
75 mm
Farbe:
grün
Abdeckmaterial:
Papier
Einsatzbereich:
Innen
Länge:
200 mm
Material:
PVC
Materialstärke:
0,5 mm
Verpackungseinheit (VPE):
20 Stück
(Rechts+Links):
10 Paar pro VPE
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung grün, Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Lagerkennzeichnung, Lagerplatzmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,08*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,91*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.