Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 'Wandbefestigung mit Abstandhalter', 48,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Wandbefestigung mit Abstandhalter- (Art. 31676)
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Wandbefestigung mit Abstandhalter- (Art. 31676)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-31678
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527645235
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
geländer wandbefestigung
  • Material: Temperguss, feuerverzinkt
    gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Material Befestigungsschraube:
    Edelstahl nach BS 970/420
  • TÜV-geprüft
  • 1 Abgang

|
  • für die Erstellung stabiler und widerstandsfähiger Rohrkonstruktionen
  • ideal für Handläufe, Schutzgeländer, Zäune, Abgrenzungen, Spielplatzanlagen, Geschäftseinrichtungen, Gewächshäuser, Melkstände, Kleiderständer, Lagerregale, Ballfanganlagen, Austellungsstände, Auslagendekoration, Absturzsicherungen, Brüstungssegmente, etc.
  • schnell, effektiv und variabel einsetzbar
  • hohe Wirtschaftlichkeit - ohne Spezialwerkzeug und Schweißarbeiten zu montieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
48,3 mm
Verpackungseinheit:
8 Stk.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Befestigungsschraube Material:
Edelstahl nach BS 970/420
Weitere Suchbegriffe: Gussrohr, Aufsatz, Rohrverbindungsstück, Rohrkonstruktionen, Steckverbinder, Gussverbinder, Außenverbinder, Verbindungsschelle, Segmentverbinder, Verbindungsrohrstück, Rohrstück, Steckrohr, Wandstück, Wandbefestigung, Wandrohr, Willi, Kirsch, E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,30*
€ 260,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 49,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 65,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 87,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 101,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 110,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.