Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 'Fußplatte oval', 42,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Fußplatte oval- (Art. 31659)
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Fußplatte oval- (Art. 31659)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-31661
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527645068
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
fuss klemmstück
  • Material: Temperguss, feuerverzinkt
    gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Material Befestigungsschraube:
    Edelstahl nach BS 970/420
  • TÜV-geprüft
  • 1 Abgang

|
  • für die Erstellung stabiler und widerstandsfähiger Rohrkonstruktionen
  • ideal für Handläufe, Schutzgeländer, Zäune, Abgrenzungen, Spielplatzanlagen, Geschäftseinrichtungen, Gewächshäuser, Melkstände, Kleiderständer, Lagerregale, Ballfanganlagen, Austellungsstände, Auslagendekoration, Absturzsicherungen, Brüstungssegmente, etc.
  • schnell, effektiv und variabel einsetzbar
  • hohe Wirtschaftlichkeit - ohne Spezialwerkzeug und Schweißarbeiten zu montieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
42,4 mm
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Befestigungsschraube Material:
Edelstahl nach BS 970/420
Weitere Suchbegriffe: Gussrohr, Aufsatz, Rohrverbindungsstück, Rohrkonstruktionen, Winkelverbinder, Gussverbinder, Außenverbinder, Verbindungsschelle, Segmentverbinder, Verbindungsrohrstück, Rohrstück, Steckrohr, Fußteil, Fußstück, E, Kirsch, Willi, Platte, Winkelstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 49,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 65,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 101,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 110,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 49,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.