Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder '90° Bogen', 33,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -90° Bogen- (Art. 31644)
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -90° Bogen- (Art. 31644)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-31645
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527644900
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
Temperguss Bogen
Temperguß Winkel
  • Material: Temperguss, feuerverzinkt
    gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Material Befestigungsschraube:
    Edelstahl nach BS 970/420
  • TÜV-geprüft
  • 2 Abgänge

|
  • für die Erstellung stabiler und widerstandsfähiger Rohrkonstruktionen
  • ideal für Handläufe, Schutzgeländer, Zäune, Abgrenzungen, Spielplatzanlagen, Geschäftseinrichtungen, Gewächshäuser, Melkstände, Kleiderständer, Lagerregale, Ballfanganlagen, Austellungsstände, Auslagendekoration, Absturzsicherungen, Brüstungssegmente, etc.
  • schnell, effektiv und variabel einsetzbar
  • hohe Wirtschaftlichkeit - ohne Spezialwerkzeug und Schweißarbeiten zu montieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
33,7 mm
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Befestigungsschraube Material:
Edelstahl nach BS 970/420
Weitere Suchbegriffe: Temperguß Winkelstück, rohr eckverbinder, Gussrohr, Aufsatz, Rohrverbindungsstück, Rohrkonstruktionen, Winkelverbinder, Gussverbinder, Außenverbinder, Verbindungsschelle, Segmentverbinder, Verbindungsrohrstück, Rohrstück, Steckrohr, Bogen, Bogenstück, 90-Grad-Winkel, Winkel, 90-Grad, Willi, Kirsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 49,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 65,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 87,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 101,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 110,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 49,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.