Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 'Kreuzstück', 33,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Kreuzstück- (Art. 31638)
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Kreuzstück- (Art. 31638)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-31639
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527644856
Suchbegriffe:
Gewinde Kreuzstück
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
Verbinder für Geländersystem
  • Material: Temperguss, feuerverzinkt
    gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Material Befestigungsschraube:
    Edelstahl nach BS 970/420
  • TÜV-geprüft
  • 1 Durchgang und 2 Abgänge

|
  • für die Erstellung stabiler und widerstandsfähiger Rohrkonstruktionen
  • ideal für Handläufe, Schutzgeländer, Zäune, Abgrenzungen, Spielplatzanlagen, Geschäftseinrichtungen, Gewächshäuser, Melkstände, Kleiderständer, Lagerregale, Ballfanganlagen, Austellungsstände, Auslagendekoration, Absturzsicherungen, Brüstungssegmente, etc.
  • schnell, effektiv und variabel einsetzbar
  • hohe Wirtschaftlichkeit - ohne Spezialwerkzeug und Schweißarbeiten zu montieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
33,7 mm
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Befestigungsschraube Material:
Edelstahl nach BS 970/420
Weitere Suchbegriffe: gewinde kreuzstück temperguss, gewinde kreuzstück, Gussrohr, Aufsatz, Rohrverbindungsstück, Rohrkonstruktionen, Kreuzverbinder, Gussverbinder, Außenverbinder, Verbindungsschelle, Segmentverbinder, Verbindungsrohrstück, Rohrstück, Steckrohr, Kreuz, Kreuzstück, E, Winkel, Kirsch, 3-Richtungen, Willi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 116,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 56,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 116,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 159,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 101,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 116,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 28,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 190,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 91,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 27,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.