Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 'T-Stück lang', 26,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -T-Stück lang- (Art. 31628)
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -T-Stück lang- (Art. 31628)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-31628
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527644740
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
T-Stück Rohrverbinder
  • Material: Temperguss, feuerverzinkt
    gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Material Befestigungsschraube:
    Edelstahl nach BS 970/420
  • TÜV-geprüft
  • 3 Abgänge

|
  • für die Erstellung stabiler und widerstandsfähiger Rohrkonstruktionen
  • ideal für Handläufe, Schutzgeländer, Zäune, Abgrenzungen, Spielplatzanlagen, Geschäftseinrichtungen, Gewächshäuser, Melkstände, Kleiderständer, Lagerregale, Ballfanganlagen, Austellungsstände, Auslagendekoration, Absturzsicherungen, Brüstungssegmente, etc.
  • schnell, effektiv und variabel einsetzbar
  • hohe Wirtschaftlichkeit - ohne Spezialwerkzeug und Schweißarbeiten zu montieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
26,9 mm
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Befestigungsschraube Material:
Edelstahl nach BS 970/420
Weitere Suchbegriffe: Temperguß T-Stück, Verbinder für Geländersystem, edelstahl-fittings t-stück, edelstahl t-stück, Gussrohr, Aufsatz, Rohrverbindungsstück, Rohrkonstruktionen, Winkelverbinder, Gussverbinder, Außenverbinder, Verbindungsschelle, Segmentverbinder, Verbindungsrohrstück, Rohrstück, Steckrohr, T-Winkel, Winkelstück, Winkel, T-Verbinder, Willi, Kirsch, E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 116,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 56,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 116,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 160,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 101,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 116,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 28,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 191,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 91,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 27,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.