Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten o. Jahresfarbe (5 Jahre), Geprüft nach VDE ELEKTRO-Prüfung, Rolle, Folie, 20 mm, signalgelb-schwarz, 2022-2026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (5 Jahre), Geprüft gemäß VDE ... (Art. 31.c7053-22, 31.c7052-20 u. -24)
Modellbeispiele: Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (5 Jahre), Geprüft gemäß VDE ... (Art. 31.c7053-22, 31.c7052-20 u. -24)
Artikel-Nr.:
     328-31.c7053-22
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527711305
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
alle prüfplaketten 20mm
alle prüfplaketten
  • selbstklebend
  • Lieferform: 1000 Stk. je Rolle

|
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
|

Hinweis: Weitere Preise bei höheren Abnahmemengen als angegeben, erhalten Sie auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie
Durchmesser:
20 mm
Farbe:
signalgelb-schwarz
Zeitraum:
2022-2026
Lieferumfang:
1000er Rolle
Weitere Suchbegriffe: Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Prüftermin, BGV, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C5010
ab € 0,82*
Zubehör
Wolk
21.0938
ab € 0,24*
Zubehör
Wolk
ab € 46,25*
Zubehör
Wolk
ab € 3,50*
Zubehör
Wolk
ab € 61,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.