Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (6 Jahre), Dokumentenfolie, selbstzerstörend bei Ablöseversuch, 15 mm, 2023-2028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Prüfplakette ohne Jahresfarbe, 2023-2028 (6 Jahre)
Modellbeispiele: Prüfplakette ohne Jahresfarbe, 2023-2028 (6 Jahre)
Modellbeispiel: Prüfplakette ohne Jahresfarbe, 2024-2029 (6 Jahre)
Artikel-Nr.:
     328-31.c7027-23
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527683282
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
alle prüfplaketten
  • selbstklebend
  • Farbe: gelb-schwarz
  • Lieferform: 1000 Stk. je Rolle

|
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
|

Hinweis: Weitere Preise bei höheren Abnahmemengen als angegeben, erhalten Sie auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Dokumentenfolie, selbstzerstörend bei Ablöseversuch
Durchmesser:
15 mm
Zeitraum:
2023-2028
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
gelb-schwarz
Lieferumfang:
1000er Rolle
Weitere Suchbegriffe: Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Prüftermin, BGV, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C5010
ab € 0,82*
Zubehör
Wolk
21.0938
ab € 0,24*
Zubehör
Wolk
ab € 45,81*
Zubehör
Wolk
ab € 3,51*
Zubehör
Wolk
ab € 61,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.